ストップ式ラッチロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09323946 品番TL-260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

オープン・ホールド機能を装備したラッチロックです。
上下または、左右寸法の長いドアーの場合は、特に便利に使用できます。

仕様
動作説明/1.ドアーを閉めるとラッチが作動してドアーがロックされます。
このとき、あらかじめ取付けられたアングルにより、ロックピンも押込まれます。(図1)
2.ドアーを開けるときは、レバーをいっぱいにスライドさせるとロックピンの作動により、ラッチがその位置を保持したまま停止します。(オープン・ホールド機能・図2)
3.ドアーを開くとロックピンの作動が解除され、ラッチが元の位置に戻ります。
4.レバーとラッチは、一体式で同時にスライドします。
また、ロックピンを作動させない場合は通常のラッチとしても使用できます。
材質/処理
(ケースA・B)ZDC/Ni(サチライト)
(ラッチ)POM/黒色
(スプリングA・B・C)SUS304/-
(ストップホルダー・キャップ)ZDC/Ni
(ロックピン)BSBM/-
(ブラケット)SPCC/Zn
(なべ小ネジ)S/Zn
(スプリングピン)SUS420/-
用途配電盤・分電盤・制御版・その他各種筐体等 適合パネル厚/t0.8〜t3.0 質量(g)131.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする