ケミカル山本
ケミカル山本の 溶接焼け取り
ケミカル山本の 電解液
溶接焼け取り用電解液 ピカ素
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(1L×10本)
注文コード
09324126
品番
ピカ素 NEO#100S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥105,000
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
有害物を含まない中性電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。
用途
ステンレス電解焼け取り用電解液。
仕様
不動態皮膜:電源器(機)出力回路特殊波形による酸素系不動態皮膜
種別
中性塩電解液「食品機器(食品機械)用」/(食品機器(食品機械)のサビや溶接焼け除去)/
材質
No1・HOT材//2B材//HL材・鏡面材//SUS200系/SUS430/フェライト系/オーステナイト系/二相ステンレス
分類
産業分類:食品機器
液性
焼け取り用電解液(中性液)/調理器・厨房設備用電解液
回路
電源器(機)推奨回路:特殊波形
電気回路
特殊波形/クリーナー回路
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09324126
ピカ素 NEO#100S
02800834
ピカ素 NEO#100S
溶接焼け取り用電解液 ピカ素
ケミカル山本
1本(1L)
¥
11,980
税込
¥
13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)