中性電解液 焼け取り用電解液

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4L×4缶) 注文コード09324151 品番ピカ素NEO#100E(エレクトロニクス用)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥136,000
この商品は内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

6価クロム撲滅型の不動態増強型。
ステンレス(SUS)溶接焼け取り、食品機器やステンレス(SUS)製の原子力設備機器(機械)のサビ除去や設備メンテナンス用の電解液です。
100Eタイプは「アルカリ金属無配合」を特徴としたステンレス製品のエレクトロニクス設備機械のサビ除去や設備メンテナンス用になります。

用途ステンレス用 仕様優先性:アルカリ元素フリー 種別中性塩電解液(エレクトロニクス用)/ 材質No1・HOT材//2B材//HL材・鏡面材//SUS200系/SUS430/マルテンサイト系/フェライト系/オーステナイト系/二相ステンレス 分類産業分類:エレクトロニクス関連機器 液性焼け取り用電解液(中性液)/エレクトロニクス関連機器 電気回路特殊波形/クリーナー回路

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09324151 ピカ素NEO#100E(エレクトロニクス用) 11685923 ピカ素NEO#100E(エレクトロニクス用) 中性電解液 焼け取り用電解液 ケミカル山本 中性電解液 焼け取り用電解液 ケミカル山本 1缶(4L) 37,980 税込41,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする