ケミカル山本
ケミカル山本の 溶接焼け取り
ケミカル山本の 電解液
中性電解液 サビ・油・汚れ取り電解液
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(4L×4缶)
注文コード
09324160
品番
ピカ素NEO#ウルトラC(一般用)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥112,000
この商品は
内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
錆取り、汚れ取り、油汚れ、マジックインキなどを、強力に取り除く配合電解液。ステンレス焼け取り電解液としてもお使い頂けます。
仕様
優先性:錆・油汚れ取り錆・油汚れ取り
種別
中性塩電解液(一般用)錆取り、汚れ取り、油汚れ、マジックインキなどを、強力に取り除く配合電解液
材質
No1・HOT材//2B材//SUS200系/SUS430/マルテンサイト系/フェライト系/オーステナイト系/二相ステンレス
分類
産業分類:タンク・容器/一般/化学プラント/食品機器
液性
さび・汚れ取り電解液(中性液)
電気回路
特殊波形/直流波形/クリーナー回路
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09324160
ピカ素NEO#ウルトラC(一般用)
11685668
ピカ素NEO#ウルトラC(一般用)
中性電解液 サビ・油・汚れ取り電解液
ケミカル山本
1缶(4L)
¥
31,980
税込
¥
35,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)