画像準備中

中性電解液 サビ・油・汚れ取り電解液

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(18L×5缶) 注文コード09324169 品番ピカ素NEO#ウルトラC(一般用)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥315,000
この商品は内容量8種類から選べます 他の種類を見る

錆取り、汚れ取り、油汚れ、マジックインキなどを、強力に取り除く配合電解液。ステンレス焼け取り電解液としてもお使い頂けます。

仕様優先性:錆・油汚れ取り錆・油汚れ取り 種別中性塩電解液(一般用)錆取り、汚れ取り、油汚れ、マジックインキなどを、強力に取り除く配合電解液 材質No1・HOT材//2B材//SUS200系/SUS430/マルテンサイト系/フェライト系/オーステナイト系/二相ステンレス 分類産業分類:タンク・容器/一般/化学プラント/食品機器 液性さび・汚れ取り電解液(中性液) 電気回路特殊波形/直流波形/クリーナー回路

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09324169 ピカ素NEO#ウルトラC(一般用) 11685677 ピカ素NEO#ウルトラC(一般用) 画像準備中 中性電解液 サビ・油・汚れ取り電解液 ケミカル山本 1缶(18L) 72,980 税込80,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする