曜日別特売
TH-143-1 フリーストップヒンジ 栃木屋 09324174

TH-143-1 フリーストップヒンジ 栃木屋 09324174
TH-143-1 フリーストップヒンジ 栃木屋 09324174
TH-143-1 フリーストップヒンジ 栃木屋 09324174

フリーストップヒンジ

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)3.92±0.49(40±5)注文コード09324174品番TH-143-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

任意の角度で静止できるヒンジです。

材質/処理
(可動ブラケット・固定ブラケット)SUS430/バレル研磨
(シャフト)SUS416/-
(ディスク・プラグトレイ)SUS304/-
(スラストプラグ)POM/黒色
(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜
(押さえワッシャー)SUS430/-
(六角ナット)SUS/-
用途医療機器・音響機器・その他仕様耐久性/20000回(常温12sec/1cycle)質量(g)47.8使用温度範囲(℃)-10~+50初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)3.92±0.49(40±5)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※蓋1枚に対し2個以下の使用として下さい。
※本品はシャフトを水平状態にして取り付けて下さい。
※連続動作を行う所には使用しないで下さい。
※トルク調整は行わないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09324192
2018-03-05
用途: 機械装置の扉部分。
株式会社カマデン卸売・小売業

もうちょっと単価下がれば幸いです。
また10個以上などの条件付きでも構いません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする