画像準備中

中性電解液 焼け取り用中性電解液

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(1L×10本) 注文コード09324178 品番ピカ素#SUS S・C・C(応力腐食割れ防止処理用)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥90,000
この商品は内容量6種類から選べます 他の種類を見る

オーステナイト系ステンレス鋼の応力腐食割れ(SCC)防止に「特効」な新元素配合のステンレス(SUS)焼け取り電解液です。稼働中のプラント機器類の保守、点検(亀裂割れ、腐食割れ)に【ピカ素#SUS S・C・C(SCC)】中性塩電解ステンレス溶接焼け取り法で、焼け取りと同時にできる「ウルトラ不動態皮膜」形成で、応力腐食割れや耐塩素孔食性に優れ、亀裂割れ、腐食割れ、応力割れなどの改善に特効の元素を配合し延命効果で驚くほど改善がみられます。

仕様優先性:応力腐食割れ/不動態化処理 種別中性塩電解液(応力腐食割れ防止処理用)/ 材質No1・HOT材//2B材//HL材・鏡面材//SUS200系/SUS430/マルテンサイト系/オーステナイト系/二相ステンレス 備考メーカー製焼け取り電源器の「特殊回路」波形でご使用下さい。 分類産業分類:タンク・容器/一般/化学プラント 液性ウルトラ不動態化/焼け取り用電解液(中性液) 電気回路特殊波形/クリーナー回路

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ピカ素#SUS S・C・Cによる表面改質処理

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09324178 ピカ素#SUS S・C・C(応力腐食割れ防止処理用) 11685774 ピカ素#SUS S・C・C(応力腐食割れ防止処理用) 画像準備中 中性電解液 焼け取り用中性電解液 ケミカル山本 1本(1L) 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする