画像準備中

中性塩電解液 焼け取り用中性電解液

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(1L×10本) 注文コード09324239 品番ピカ素NEO#ブライトACW(遅乾性交流専用不動態化処理用)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,000
この商品は内容量6種類から選べます 他の種類を見る

奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型(ウルトラ不動態)。
ピカ素NEOブライト-ACの改良型。
交流で3割スピードアップ。(メーカー比)

タイプ中性 仕様優先性:仕上がり優先/不動態化処理 種別中性塩電解液(遅乾性交流専用不動態化処理用) 材質No1・HOT材//2B材//HL材・鏡面材//SUS200系/SUS430/マルテンサイト系/フェライト系/オーステナイト系 分類産業分類:タンク・容器/一般/化学プラント/食品機器 液性ウルトラ不動態化/焼け取り用電解液(中性液) 電気回路交流波形

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11685826
2019-02-04
用途:
ステンレスの焼けとり
製造業

今まで商社より購入しておりましたが、モノタロウさんの方が1万円以上安く購入できるので切替しました。
製品の性能に関しては満足しております。
焼け取り用の周辺パーツ(電極、モップ等)の表示がもっとわかりやすくしていただけると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする