画像準備中

中性電解液 焼け取り用中性電解液

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(18L×5缶) 注文コード09324275 品番ピカ素NEO#ニューフェライト(高クロムフェライト系用)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥375,000
この商品は内容量6種類から選べます 他の種類を見る

・シンク(流し台)の素材として使われる高クロム(Cr)フェライト系ステンレス(SUS)鋼にとって最も大切で重要なのは、『不動態皮膜』の耐食性(つよさ)であり、メーカーでは創業から「ステンレスにより耐食性(つよさ)と輝きを」をモットーに、シンク(流し台)の素材で使われる高クロム(Cr)フェライト系ステンレス(SUS)素材加工に伴うステンレスワゴンや、シンク(流し台)、消毒盤台などの機器や機械の溶接焼け取りと、ウルトラ不動態のステンレス(SUS)表面改質を伴う溶接焼け取り電解液【ピカ素NEO#ニューフェライト】を用いることにより、シンク(流し台)の素材として使われる高クロム(Cr)フェライト系ステンレス(SUS)鋼表層に、『ウルトラ不動態皮膜』を形成する特許技術で、『ワンランク上質の表面へ改質』する金属表面改質処理技術で、お客様の商品に付加価値を提供する中性塩電解液【ピカ素NEO#ニューフェライト】です。

仕様●優先性:仕上がり優先●液類用途:ウルトラ不動態化/焼け取り用電解液(中性液) 種別中性塩電解液(高クロムフェライト系用)/ 材質No1・HOT材//2B材/HL材・鏡面材//SUS200系/SUS430/マルテンサイト系/フェライト系/オーステナイト系/二相ステンレス 出力電源器:交流(推奨)・特殊波形も可能 分類産業分類:タンク・容器/一般/化学プラント/食品機器 液性電源:中性電解液用 電気回路交流波形/特殊波形/クリーナー回路

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09324275 ピカ素NEO#ニューフェライト(高クロムフェライト系用) 11685853 ピカ素NEO#ニューフェライト(高クロムフェライト系用) 画像準備中 中性電解液 焼け取り用中性電解液 ケミカル山本 1缶(18L) 94,980 税込104,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする