画像準備中

ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4L×4缶) 注文コード09324318 品番NEOブライト-ACS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥112,000
この商品は内容量6種類から選べます 他の種類を見る

交流専用電解液の特性を最大限発揮
溶接焼け取りスピードは30%アップ(メーカー比)
焼け取り時、鏡面材への白ボケを極限まで抑制
焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成
人と環境に配慮した安全無害な中性電解液

仕様●交流回路を備えた電源器で使用可●優先性:スピード優先/不動態化処理●液類用途:ウルトラ不動態化/焼け取り用電解液(中性液) 適合機種エレクトロシャイナーシリーズ/スーパーシャイナーシリーズ/ウルトラシャイナーシリーズのブライト回路(焼け取り) 種別中性塩電解液(高速交流専用不動態化処理用) 材質No1・HOT材//2B材//HL材・鏡面材//SUS430/マルテンサイト系/フェライト系/オーステナイト系 備考SUS430のティグ(Tig)溶接の裏焼けもお奨め。 タイプ中性 液色 分類産業分類:タンク・容器/一般/化学プラント 液性中性塩電解液 電気回路交流波形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09324318 NEOブライト-ACS 01066503 NEOブライト-ACS ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACS ケミカル山本 ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACS ケミカル山本 1本(4L) 31,980 税込35,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする