ソフトダウンヒンジ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09324357 品番TH-130B-1-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。
オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。
セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。

材質/処理
(ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)
(シャフト)SUM/Ni
(シリコンオイル)-/-
(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨
用途
OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース
航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等
仕様
耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)
一方方向ダンパー/1WAY制動
取付外側 最大負荷荷重(N・m)2.35 質量(g)98 使用温度範囲(℃)-20〜40 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※制動方向に過大な外力を加えないで下さい。
所定の回転範囲以上に回転させぬようストッパーを設けて下さい。
蓋1枚に対して2個以下の使用として下さい。
※1.制動方向に過大な外力を加えないで下さい。
※2.所定の回転範囲以上に回転させぬようストッパーを設けて下さい。
※3.蓋1枚に対して2個以下の使用として下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09324341
2019-08-26
用途:
古いレコードプレーヤーのダストカバーヒンジが壊れ、入手困難な時、栃木屋のカタログを見て、代替用として取りつけた。
その他業種

機能性、強度、形とも良くて純正品の代替品として十分使え、満足しております。欲を言えば、ねじ穴の数が内側にも二つ空いたものがあればよかったと思います。

対象商品:
09324375
2019-05-23
用途:
機械の可動作業台製作に使用
アズマシステムサービス 様

サンプルに1個注文し試作して良好でしたので追加注文しましたが
納期が遅れ完成までに時間を要しました。
品物は期待どおりでしたが、ダンパーの強度が調整できるような
製品があればもっとありがたいです。

対象商品:
09324357
2016-09-29
用途:

今回も先週の土曜日に発注して納期が遅いので短縮を希望

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする