曜日別特売
A-4 Aシリーズファンダーブイ POLYFORM 09324458

A-4 Aシリーズファンダーブイ POLYFORM 09324458
A-4 Aシリーズファンダーブイ POLYFORM 09324458
A-4 Aシリーズファンダーブイ POLYFORM 09324458

Aシリーズファンダーブイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード09324458品番A-4
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ポリフォーム社のフェンダーは丈夫なことで定評があります。
とくに大型艇、豪華ヨットに多く採用されています。
フェンダーの肉厚は均等で、特別設計のバルブシールの採用により、高品質な商品に仕上がっています。
係留艇にお勧めです。
フェンダーとしてだけでなく、各種フロートとしても最適です。

材質PVC質量(kg)4.3ホワイト穴径(Φmm)(ロープ)29浮力(kg)85.2サイズ(mm)521Φ×686
注意
※出荷時にエアーは入っておりません。ガソリンスタンドなどにあるコンプレッサー&エアガンで簡単に空気を入れることが出来ます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする