POLYFORM
Gシリーズファンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブルー
寸法
ボート:~10
注文コード
09324826
品番
G-1
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色・寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適当な強度を持ったGシリーズフェンダーはコストパフォーマンスに優れたエアーフェンダーです。
フェンダー用ロープは付属しておりません。
材質
PVC
質量(kg)
0.32
色
ブルー
寸法
ボート:~10
穴径(Φmm)
(ロープ)10
サイズ(mm)
89Φ×325
注意
※エアー注入バルブがありませんので、エアー補充ができません。