曜日別特売
G-2 Gシリーズファンダー POLYFORM 09324851

G-2 Gシリーズファンダー POLYFORM 09324851
G-2 Gシリーズファンダー POLYFORM 09324851
G-2 Gシリーズファンダー POLYFORM 09324851

Gシリーズファンダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個ホワイト寸法ボート:10~20注文コード09324851品番G-2
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

適当な強度を持ったGシリーズフェンダーはコストパフォーマンスに優れたエアーフェンダーです。
フェンダー用ロープは付属しておりません。

材質PVC質量(kg)0.54ホワイト寸法ボート:10~20穴径(Φmm)(ロープ)13サイズ(mm)114Φ×394
注意
※エアー注入バルブがありませんので、エアー補充ができません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする