POLYFORM
Gシリーズファンダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブルー
寸法
ボート:10~20
注文コード
09324887
品番
G-3
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
色・寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適当な強度を持ったGシリーズフェンダーはコストパフォーマンスに優れたエアーフェンダーです。
フェンダー用ロープは付属しておりません。
材質
PVC
質量(kg)
0.86
色
ブルー
寸法
ボート:10~20
穴径(Φmm)
(ロープ)16
サイズ(mm)
140Φ×483