POLYFORM
Gシリーズファンダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
ホワイト
寸法
ボート:20~30
注文コード
09324939
品番
G-5
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色・寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適当な強度を持ったGシリーズフェンダーはコストパフォーマンスに優れたエアーフェンダーです。
フェンダー用ロープは付属しておりません。
材質
PVC
質量(kg)
1.98
色
ホワイト
寸法
ボート:20~30
穴径(Φmm)
(ロープ)19
サイズ(mm)
224Φ×684