ファイナルCライン型式C-DB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 09325185 品番 10mm×200m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

ワイヤと同等以上の強度を有した高機能繊維素材であるアラミド繊維「ケブラー(R)」を強度体として採用したロープであり、ワイヤロープよりもはるかに軽量です。
耐熱性にも優れており、外層をポリエステルでカバーすることで、耐摩耗性にも優れます。

用途電設工事作業、林業、リードロープ、光ファイバーけん印引ロープ等 材質アラミド+ポリエステルマルチ 質量(kg)17.6 ホワイト 長さ(m)200 構造ダブルブレード(二重構造) 破断荷重(kN)55 太さ(mm)10 特性非自転性構造、難燃性、低クリープ性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする