※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の スライドレール・ガイドレール
SUGICO(スギコ)の スライドレール
オールステンレス製スライドレール<完全スライド>2本1組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
09325359
品番
TO-878-4
参考基準価格(税別)
¥17,220
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。
インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。
レールの脱着はできません。
種類
スライド
段数
3段
移動距離(mm)
364.4
推奨ねじ
M4なべ小ねじ、または呼び4なべタッピンねじ
材質(レール)
ステンレス(SUS304)
レール長さ(mm)
350
関連資料:
寸法図(0.28MB)
注意
※・本商品は1セット(2本)単位での販売です。
※・耐荷重は引出側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。