重量用平型蝶番

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)59 注文コード09325574 品番TH-124-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は寸法Aなど4種類から選べます 他の種類を見る

重量用のステンレス蝶番です。耐食性に優れています。

寸法A(mm)59 寸法B(mm)50 寸法C(mm)50 寸法D(mm)15 寸法E(mm)20 寸法F(mm)7.5 寸法G(mm)35 寸法H(Φmm)8.6 寸法J(Φmm)4.8 寸法K(mm)14 寸法L(mm)5 寸法P(Φmm)6 材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト・E形止め輪)SUS304/- 用途配電盤・分電盤・各種試験装置等 質量(g)119 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09325583
2021-10-18
用途:
取扱い危険物保管の開閉扉へ使用
製造業

角パイプで扉を製作するため荷重がかかるためこの製品を購入。取り付け用穴加工されていて便利。取り外せないよう溶接もしたが、厚みがあり何の問題もなく使用できている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする