曜日別特売
TH-124-2 重量用平型蝶番 栃木屋 09325583

TH-124-2 重量用平型蝶番 栃木屋 09325583
TH-124-2 重量用平型蝶番 栃木屋 09325583

重量用平型蝶番

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09325583品番TH-124-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

重量用のステンレス蝶番です。耐食性に優れています。

用途
配電盤・分電盤・各種試験装置等
寸法A(mm)74寸法B(mm)65寸法C(mm)65寸法D(mm)15寸法E(mm)35寸法F(mm)12.5寸法G(mm)40寸法H(Φmm)10.5寸法J(Φmm)5.8寸法K(mm)14寸法L(mm)5寸法P(Φmm)6材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト・E形止め輪)SUS304/-質量(g)194RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09325583
2021-10-18
用途: 取扱い危険物保管の開閉扉へ使用
製造業

角パイプで扉を製作するため荷重がかかるためこの製品を購入。取り付け用穴加工されていて便利。取り外せないよう溶接もしたが、厚みがあり何の問題もなく使用できている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする