DO-5512SD データロガー溶存酸素計 A-Gas Japan 09325876

データロガー溶存酸素計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード09325876品番DO-5512SD
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウェアなしでPCにダウンロードが可能
溶存酸素の長期データ取りに便利
記録間隔1秒~ 8時間59分59秒まで設定可能

仕様●データロガー:SDカード●補正可能値:温度(自動)/0~50℃、%塩分/0~50%塩分、高度/0~3900m寸法(mm)酸素プローブ:Φ28×190測定範囲溶存酸素/0~20.0mg/L(リットル)、気中酸素/0~100.0%、温度/0~50℃質量(g)プローブ:約335電源単3電池×6本、またはACアダプター(オプション)コード長さ(m)4精度(23±5℃において)溶存酸素/±0.4mg/L、気中酸素/±0.7%、温度/±0.8℃測定方式ポーラログラフ式(温度センサ内蔵)分解能溶存酸素/0.1mg/L、気中酸素/0.1%、温度/0.1℃機能自動温度補正、Max・Min表示、データホールド、オートパワーオフインターフェースRS-232C/USBサンプリング1回/秒、(時間)1秒~8時間59分59秒ディスプレイ52mm×38mm LCD、バックライト(ON/OFF)使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)85RH未満容量(GB)SDカード:1~16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする