TH-60-2L 抜差旗蝶番 栃木屋 09325881

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-60-2L 抜差旗蝶番 栃木屋 09325881
TH-60-2L 抜差旗蝶番 栃木屋 09325881

抜差旗蝶番

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード09325881品番TH-60-2L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

重量用扉に最適です。

材質/処理
(ヒンジピース)SPHC/Zn
(リベット・シャフト)SWRM/Zn
平ワッシャーSPCC/Zn
用途配電盤・工作機械・建設機械等型式左型質量(g)420寸法B(mm)100寸法B1(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09325881
2014-01-28
用途: 会社門扉の補修
宇佐見農園農・林・水産業

使用した蝶番と門扉の溶接に手間取ったが仕上がりは比較的良く納まった。強度は十分あると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする