※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 旗蝶番
抜差旗蝶番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09325897
品番
TH-60-2R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
重量用扉に最適です。
材質/処理
(ヒンジピース)SPHC/Zn
(リベット・シャフト)SWRM/Zn
平ワッシャーSPCC/Zn
用途
配電盤・工作機械・建設機械等
型式
右型
質量(g)
420
寸法B(mm)
100
寸法B1(mm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応