※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 旗蝶番
抜差旗蝶番
(1件のレビュー)
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09325906
品番
TH-60-3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
重量用扉に最適です。
材質/処理
(ヒンジピース)SPHC/Zn
(リベット・シャフト)SWRM/Zn
平ワッシャーSPCC/Zn
用途
配電盤・工作機械・建設機械等
型式
左型
質量(g)
635
寸法B(mm)
150
寸法B1(mm)
74
RoHS指令(10物質対応)
対応