曜日別特売
Model7200 マルチ水質測定器 A-Gas Japan 09325910

マルチ水質測定器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード09325910品番Model7200
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

1台でpH、導電率、TDS、塩分濃度、ORP(電極別売)、温度の測定が可能
IP-67防水機能付なので安心です
ホールド、Max.Min値表示機能付なのでデータ管理が簡単です
電極交換が簡単で、自動認識、自動表示切替機能付です

仕様●自動温度補償(pH/0~90℃、導電率・塩分・温度・TDS/0~50℃)、PH校正/pH4・7・10、導電率/ 0.1413μS/cm・12.88mS/cm●サンプリングタイム:2.5(回/秒)電源単4電池×4精度本体:pH/±0.01+1digit、温度/±0.2℃+1dgt、導電率/±2% FS、TDS/±2% FS、Salt/±2% FS、ORP/±2+1digit範囲pH/0~14.00pH、温度/0~90℃、導電率/0~1999μS/cm・2.0~19.99mS/cm、TDS/0~999ppm・1.00~9.99ppt、Salt/0~999ppm・1.00~9.99ppt、ORP(オプション)/-1000~1000mV表示分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、導電率/ 1μS/0.01mS、TDS/ 1ppm/0.01ppt、Salt/ 1ppm/0.01ppt、ORP/1ディスプレイ3.5桁、液晶モニタ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)80 RH以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする