MS838B、MS836B 用USB通信ドングル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09326025 品番5500-900098G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

MS838B/MS836B用USB通信ドングル(予備用)です。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容USB通信ドングルのみ 保存温度範囲(℃)-20℃ から60℃ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC 周波数(GHz)無線:2.4GHz独自プロトコル通信 (ドングル使用時) 動作温度範囲(℃)-10℃ から50℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする