段違い蝶番

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/処理SUS304研磨材/- 仕様穴付 注文コード09326694 品番TH-62SUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品は材質/処理・仕様・寸法Aなど7種類から選べます 他の種類を見る

厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。

寸法D(mm)t1.5 材質/処理SUS304研磨材/- 用途計測機器・通信機器等 仕様穴付 質量(g)17.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09326651
2023-06-15
用途:
操作扉製作

装置の操作盤扉の丁番として利用。
頑丈で見た目もシンプルなので気に入っています。

対象商品:
09326667
2022-09-02
用途:
刈捨板ての角度調整
農・林・水産業

刈捨ての板の角度調整に使っています。
段があることで下の板に引っかかることなく落ちてくれて作業がはかどります。
ホームセンターには無かったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする