曜日別特売
TH-29 段違い蝶番 栃木屋 09326703

TH-29 段違い蝶番 栃木屋 09326703
TH-29 段違い蝶番 栃木屋 09326703

段違い蝶番

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni
(シャフト)BSW/Ni
注文コード09326703品番TH-29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。

用途
計測機器・通信機器等
材質/処理
(ヒンジピース)BSP/Ni
(シャフト)BSW/Ni
質量(g)53RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09326651
2023-06-15
用途: 操作扉製作

装置の操作盤扉の丁番として利用。
頑丈で見た目もシンプルなので気に入っています。

対象商品 : 09326667
2022-09-02
用途: 刈捨板ての角度調整
農・林・水産業

刈捨ての板の角度調整に使っています。
段があることで下の板に引っかかることなく落ちてくれて作業がはかどります。
ホームセンターには無かったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする