栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 平蝶番
チャンネルヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09326755
品番
TH-81SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
寸法D(mm)
t3.0
寸法H(mm)
33.5
材質/処理
SUS304/-
用途
配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等
質量(g)
169.5
RoHS指令(10物質対応)
対応