栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ステー
上蓋用多段式ストップステー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09327351
品番
TM-89-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
全開角度は180°で、45°毎の位置にデテント機構(簡易ロック機構)を持っています。
材質/処理
(取付金具)SUS304/バレル研磨
(アーム)SUS304/バフ研磨
(軸・板バネ・スペーサー)SUS304/-
(ワッシャー)PA/-
(ボール)SUJ/-
左右区別
左
用途
計測機器・制御機器等
型式
左付
質量(g)
80
許容荷重(N[kgf])
88.3[9]
RoHS指令(10物質対応)
対応