ストッパー付重量扉用ステー

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09327631 品番 TM-223-1L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

安全ロックの採用により、扉をガッチリと固定します。
又、ロック解除はステー前面のストッパーをスライドさせるだけのワンタッチ方式を採用。
スプリングの内蔵と相まってとてもスマートな外観になっています。

材質/処理
(アーム・ブラケット・ストッパー)SUS304/バレル研磨
(ローラー)SUS303/-
(スプリング)SUS304-WP/-
(シャフト・ピン・スペーサー)SUS304/-
(平座金)-/-
左右区別 用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等 型式左付 質量(g)514 引張荷重(N)1500(153Kgf) 圧縮許容荷重(N)500(51.0Kgf) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09327613
2019-04-10
用途:
船のトイレの扉のステーとして
遊潮丸 様 (サービス業)

右側用か左側用かがいまいち分かりにくい。実際の取り付け例の写真でもあれば分かりやすい。
あと、取り付け位置の参考になる資料があれば有難い。仮付けをなんども繰り返しないと、扉の干渉があり、取り付けが難しかった。
サイズ、強度、材質ともに想定通りで満足です。

対象商品:
09327647
2017-04-22
用途:
バン型トラックの後部ドアーストッパー
株式会社BSG 様 (建設業・工事業)

残念ながらドアーの開閉角度が固定されてしまい自由度がなくなる。
リンクを外す機構が追加されていればよく売れると思いますがいかがですか?

対象商品:
09327631
2013-06-16
用途:
道具運搬用台車の車両から降ろす時救急車のストレッチャーの様に脚の折りたたみで伸ばした時の脚の固定用
寿エンジニアリング 様

探した中で強度もあり 操作ミス防止用のロックも簡単で希望どうりの物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする