曜日別特売
1SAT メイルボックス用ルームナンバーシール TSタイプ タテ 田島メタルワーク 09327669

 

1SAT メイルボックス用ルームナンバーシール TSタイプ タテ 田島メタルワーク 09327669
1SAT メイルボックス用ルームナンバーシール TSタイプ タテ 田島メタルワーク 09327669

メイルボックス用ルームナンバーシール TSタイプ タテ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1シート注文コード09327669品番1SAT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。
メタリックシールです。
黒地に銀色文字が浮き上がります。
切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。

仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工、ツヤ消し材質銀色ポリエステルシート文字内容部屋番号(3文字):101~106取付方式シール寸法(高さH×幅W)(mm)60×20文字サイズ(mm)H16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする