※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THA-409M-2KR フラッシュリフトハンドル 栃木屋 09327762 THA-409M-2KR フラッシュリフトハンドル 栃木屋 09327762 THA-409M-2KR フラッシュリフトハンドル 栃木屋 09327762 THA-409M-2KR フラッシュリフトハンドル 栃木屋 09327762 THA-409M-2KR フラッシュリフトハンドル 栃木屋 09327762

フラッシュリフトハンドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質/処理(ケース・ハンドル・ラッチ)ZDC/Cr(サチライト)(キャップ・ラッチカバー)ZDC/Zn(シャフト)SUS303/-(取付板)SPCC/Zn(十字穴付トラス小ねじ・座金組込十字穴付なべ小ねじ・十字穴付サラ小ねじ)S/Zn(サラばね)S/-(ロック)ZDC、SUS304/Zn、-(キー)BSP/Ni 寸法D(mm)117 注文コード09327762 品番THA-409M-2KR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,450
この商品は材質/処理・寸法Dなど19種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルを収納すると止め金具が引き寄せられるリフト機構を採用しました。
扉を締め付けるためガタツキもなく密閉し、さらにシールド効果が高められます。
取付面からの奥行を浅くし、スペースの有効利用が可能となります。

材質/処理
(ケース・ハンドル・ラッチ)ZDC/Cr(サチライト)
(キャップ・ラッチカバー)ZDC/Zn
(シャフト)SUS303/-
(取付板)SPCC/Zn
(十字穴付トラス小ねじ・座金組込十字穴付なべ小ねじ・十字穴付サラ小ねじ)S/Zn
(サラばね)S/-
(ロック)ZDC、SUS304/Zn、-
(キー)BSP/Ni
用途
情報機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)等のEMI防止用シールドラック・制御盤・鉄道・車両・航空機等
(EMIシールドラック等にご使用の際は、ラック側に電磁波障害防止対策を施して下さい。)
仕様
キーの回転は90度です。
キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です。(2点抜き)
寸法A(mm)138 寸法B(mm)75.5 寸法C(mm)116 寸法D(mm)117 寸法E(mm)103.2 寸法F(mm)3 寸法G(mm)18.5 型式右回転 質量(g)340 キー番号No.001〜150でランダム(指定不可能)
注意
※止め金具は付属しておりません。
※止め金具を取付後、座金組込十字穴付きなべ小ねじはゆるみ止め処理済を施して下さい。
圧縮方向に対する許容負荷は、ハンドル回転中心より水平方向側に、43mmの位置で49N(5Kgf)以下として下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09327787
2014-10-03
用途:
荷物ボックスの扉錠に使用。
アイビーワールド 様

使い勝手が良い製品です。
製品もしっかりとしており満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする