THA-506W-2K フラッシュレバーハンドル(防水型) 栃木屋 09327832 THA-506W-2K フラッシュレバーハンドル(防水型) 栃木屋 09327832 THA-506W-2K フラッシュレバーハンドル(防水型) 栃木屋 09327832 THA-506W-2K フラッシュレバーハンドル(防水型) 栃木屋 09327832 THA-506W-2K フラッシュレバーハンドル(防水型) 栃木屋 09327832

フラッシュレバーハンドル(防水型)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)28 注文コード09327832 品番THA-506W-2K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は寸法Dなど3種類から選べます 他の種類を見る

指先でハンドルを引き上げるタイプのフラッシュレバーハンドルです。THA-408AN・THA-505シリーズ等との取付穴の互換性があります。
回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。
キーの回転は、180°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です。(2点抜き)

材質/処理
(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)
(シャフト・取付金具)ZDC/Zn
(ピン)SUS304/-
(ロック)SUS、ZDC/-、Zn
(回転規制カム)SPCC/Zn
(パッキン)エラストマー/灰色
(座金組込十字穴付なべ小ねじ)S/Zn
(キー)BSP/Ni
仕様
回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。
キーの回転は180度です。
キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です。(2点抜き)
寸法A(mm)25 寸法B(mm)99.5 寸法C(mm)119 寸法D(mm)28 寸法E(mm)105 寸法F(mm)12.5 寸法G(mm)93.94 寸法H(mm)23 寸法J(mm)82 寸法K(mm)95 寸法L(mm)24 寸法N(mm)11 寸法P(mm)14.5 寸法Q(mm)7.6 用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等 質量(g)225 適合板厚(mm)t0.8〜t2.3 キー番号No.200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ハンドル部分は、止め金具(別売)を取り付けるまで、リテーナーによる仮止め状態です。取付時は、ハンドル部分を押さえながら作業してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする