栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 平面ハンドル
フラッシュリフトハンドル
(1件のレビュー)
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/処理
(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)(シャフト・取付金具)ZDC/Zn(ピン)SUS304/-(回転規制カム)SPCC/Zn(座金組込十字穴付なべ小ねじ)S/Zn
寸法D(mm)
28
注文コード
09327857
品番
THA-506-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
材質/処理・寸法D
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
指先でハンドルを引き上げるタイプのフラッシュレバーハンドルです。
材質/処理
(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)
(シャフト・取付金具)ZDC/Zn
(ピン)SUS304/-
(回転規制カム)SPCC/Zn
(座金組込十字穴付なべ小ねじ)S/Zn
仕様
回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。
キーの回転は180度です。
キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です。(2点抜き)
※パッキンはありません。
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
99.5
寸法C(mm)
119
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
105
寸法F(mm)
12.5
寸法G(mm)
93.94
寸法H(mm)
23
寸法J(mm)
82
寸法K(mm)
95
寸法L(mm)
24
寸法N(mm)
10
寸法P(mm)
15.5
寸法Q(mm)
8.6
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体
質量(g)
214
適合板厚(mm)
t0.8〜t2.3
キー番号
キー無し
RoHS指令(10物質対応)
対応