栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 平面ハンドル
フラッシュリフトハンドル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/処理
(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)(シャフト・取付金具)ZDC/Zn(ピン)SUS304/-(ロック)SUS、ZDC/-、Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(座金組込十字穴付なべ小ねじ)S/Zn(キー)BSP/Ni
寸法D(mm)
28
注文コード
09327875
品番
THA-506-3K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
材質/処理・寸法D
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
指先でハンドルを引き上げるタイプのフラッシュレバーハンドルです。
材質/処理
(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)
(シャフト・取付金具)ZDC/Zn
(ピン)SUS304/-
(ロック)SUS、ZDC/-、Zn
(回転規制カム)SPCC/Zn
(座金組込十字穴付なべ小ねじ)S/Zn
(キー)BSP/Ni
仕様
回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。
キーの回転は180度です。
キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です。(2点抜き)
※パッキンはありません。
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
66.5
寸法C(mm)
86
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
72
寸法F(mm)
12.5
寸法G(mm)
60.89
寸法H(mm)
23
寸法J(mm)
49
寸法K(mm)
62
寸法L(mm)
24
寸法N(mm)
10
寸法P(mm)
15.5
寸法Q(mm)
8.6
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体
質量(g)
186
適合板厚(mm)
t0.8〜t2.3
キー番号
No.200
RoHS指令(10物質対応)
対応