THA-320 取手 栃木屋 09327972

THA-320 取手 栃木屋 09327972
THA-320 取手 栃木屋 09327972
THA-320 取手 栃木屋 09327972

取手

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質/処理(ニギリ)エラストマー/黒色(板ばね)SK5(テンパ材)/-(ブラケットA・平座金)SPCC/Zn(ブラケットB)BSP/Cr(十字穴付さら小ねじ・六角ナット)S/Zn注文コード09327972品番THA-320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

取手部に板ばねを使用しています。

材質/処理
(ニギリ)エラストマー/黒色
(板ばね)SK5(テンパ材)/-
(ブラケットA・平座金)SPCC/Zn
(ブラケットB)BSP/Cr
(十字穴付さら小ねじ・六角ナット)S/Zn
用途計測機器・通信機器等仕様-質量(g)80.5タイプツメあり垂直許容荷重(N[kgf])300[30]RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09327963
2024-08-16
用途: アルミ足場板に取手がなく持ち運びに不便なので、横側と先端部に取り付けました。
建設業・工事業

計測器などによく取り付けてあるのを思い出し、単品で購入しようといろいろ探しました。
サイズがいろいろあったので、用途に合わせて選べるのがよかったです。

対象商品 : 09331113
2023-11-24
用途: 折りたたみベッドに
すずき鍼灸院医療・福祉・介護関連業

かなり重いベッドですが大丈夫そうです。
画像通りの品でとても満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 09327963
2023-05-29
用途: 折りたたみ机に
自動車・二輪車・自転車関連業

折りたたみ机に使用。重さがあるので不安できたが、取り付け後全く気になりませんでした。疑って申し訳ございません。後は、耐久性に期待。

対象商品 : 09327954
2022-06-01
用途: 重たい機器のサイドに取り付け
農・林・水産業

安価な割に出来が良いです。重たい機器の持ち運びが楽になりました。反対側には栃木屋のゴム足を!

対象商品 : 09327936
2022-01-23
用途: 実験用電源に取り付けました
製造業

5Aのトランス式実験用電源のために、購入前は重さに耐えられるか心配でしたが杞憂でした。価格にわりにしっかりとしたモノで良かったです。

対象商品 : 09327936
2022-06-23
用途: 小型機器のハンドル

しっかりとした造りで問題なく使用できます。
価格、品質ともにバランスよいと思います。

対象商品 : 09327972
2019-12-04
用途: パワードスピーカーに取りつけ
その他業種

画像で見た感じのまま、 早速ネジ穴を開けて取り付けました。 サイズ的にも
見た目もしっくりきていて大満足でした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 09327936
2019-10-16
用途: ベースアンプの取手追加
製造業

取付も簡単で重量のある物を持ち上げてもソフトな当たりで手が痛くなりにくい感じ

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする