※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THA-300J-1 レバーロックハンドル(防水型) 栃木屋 09328076 THA-300J-1 レバーロックハンドル(防水型) 栃木屋 09328076 THA-300J-1 レバーロックハンドル(防水型) 栃木屋 09328076 THA-300J-1 レバーロックハンドル(防水型) 栃木屋 09328076

レバーロックハンドル(防水型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09328076 品番THA-300J-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

レバーロック
扉閉時、レバーが常にロック状態を保ち、振動等による扉の自然開放を防ぎます。
レバーストップ
扉開放時、ハンドルを60度回転した位置でレバーストップが働き、固定されます。
シリンダーロック
施錠と解錠の状態をレバー位置で外観から視認できます。

材質/処理
(本体・スカート・キャップ)ZDC/Cr
(受座・ナット)ZDC/Zn
(レバー)ベリック/Cr
(角穴ワッシャー・平ワッシャー)SPCC/Zn
(歯付き座金・バネ座金組込み十字穴付六角ボルト)S/Zn
(受座パッキン)CR/黒色
寸法A(mm)120 寸法B(mm)29 寸法B1(mm)Φ60 寸法C(mm)50 寸法D1(mm)22.5 寸法D2(mm)8 寸法E(mm)17 寸法F(mm)40 寸法H(mm)2.0 寸法J(mm)□10 寸法K(mm)M6 寸法N(mm)35 用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等 仕様左右兼用型、防水仕様 質量(g)578 キー番号キー無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする