栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の ロック、鍵、キー
レバーロックハンドル(防水型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09328103
品番
THA-300JS-1K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダーロックもオールステンレス製の為、耐塩・耐火・耐酸・耐薬品性に特に優れ、塩害地域、トンネルや地下道等の多湿地帯、高速道路等の排気ガス地帯、化学プラント、山林等と、さまざまな環境に適しています。
材質/処理
(本体・レバー・スカート・キャップ)SCS13/バフ研磨
(受座・ナット)SCS13/バレル研磨
(角穴ワッシャー・歯付き座金・平ワッシャー・バネ座金組込み十字穴付六角ボルト・ロック)SUS304/-
(受座パッキン)CR/黒色
(キー)BSP/Ni
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
29
寸法B1(mm)
Φ60
寸法C(mm)
50
寸法D1(mm)
22.5
寸法D2(mm)
8
寸法E(mm)
17
寸法F(mm)
40
寸法G(mm)
Φ8.5
寸法H(mm)
2.0
寸法J(mm)
□10
寸法K(mm)
M6
寸法N(mm)
35
用途
屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等
仕様
左右兼用型、防水仕様
質量(g)
700
キー番号
No.2200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09328103
THA-300JS-1K
14710206
THA-300JS-1K-200
レバーロッレバーロックハンドル(防水型)クハンドル(防水型)
栃木屋
1個
¥
21,980
税込
¥
24,178
品番が変更になりました