※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THA-300JS-2 レバーロックハンドル(防水型) 栃木屋 09328137 THA-300JS-2 レバーロックハンドル(防水型) 栃木屋 09328137 THA-300JS-2 レバーロックハンドル(防水型) 栃木屋 09328137 THA-300JS-2 レバーロックハンドル(防水型) 栃木屋 09328137

レバーロックハンドル(防水型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09328137 品番THA-300JS-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

シリンダーロックもオールステンレス製の為、耐塩・耐火・耐酸・耐薬品性に特に優れ、塩害地域、トンネルや地下道等の多湿地帯、高速道路等の排気ガス地帯、化学プラント、山林等と、さまざまな環境に適しています。

材質/処理
(本体・レバー・スカート・キャップ)SCS13/バフ研磨
(受座・ナット)SCS13/バレル研磨
(角穴ワッシャー・歯付き座金・平ワッシャー・バネ座金組込み十字穴付六角ボルト・)SUS304/-
(受座パッキン)CR/黒色
寸法A(mm)100 寸法B(mm)26.5 寸法B1(mm)Φ48 寸法C(mm)44 寸法D1(mm)14.3 寸法D2(mm)5 寸法E(mm)14 寸法F(mm)32 寸法G(mm)Φ8 寸法H(mm)1.5 寸法J(mm)□8 寸法K(mm)M6 寸法N(mm)30 用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等 仕様左右兼用型、防水仕様 質量(g)433 キー番号キー無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする