THA-330B-2(5Y7/1) 防水ハンドル 栃木屋 09328234 THA-330B-2(5Y7/1) 防水ハンドル 栃木屋 09328234 THA-330B-2(5Y7/1) 防水ハンドル 栃木屋 09328234 THA-330B-2(5Y7/1) 防水ハンドル 栃木屋 09328234 THA-330B-2(5Y7/1) 防水ハンドル 栃木屋 09328234

防水ハンドル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/処理(本体・受座・キャップ)ZDC・Cr(パッキン)CR/黒色(歯付座金・座金組込十字穴付六角ボルト)S/Zn(取付ナット)ZDC/Zn(角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn(ロック)ZDC、SUS/Zn、- 寸法B(mm)25 注文コード09328234 品番THA-330B-2(5Y7/1)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は材質/処理・寸法Bなど19種類から選べます 他の種類を見る
材質/処理
(本体・受座・キャップ)ZDC・Cr
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・座金組込十字穴付六角ボルト)S/Zn
(取付ナット)ZDC/Zn
(角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn
(ロック)ZDC、SUS/Zn、-
寸法A(mm)100 寸法B(mm)25 寸法C(mm)Φ48 寸法D(mm)44.5 寸法E(mm)14.3 寸法F(mm)5 寸法G(mm)1.5 寸法H(mm)7 寸法J(mm)Φ7 寸法K(mm)□8 寸法L(mm)32 寸法N(mm)30 寸法P(mm)15 用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等 アイボリー 質量(g)353 キー番号キー無し RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする