材質/処理(本体・受座・キャップ)SCS13/バフ研磨
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・角穴ワッシャー・平座金・ロック)SUS304/-
(取付ナット)SCS13/バレル研磨
(座金組込十字穴付六角ボルト)SUS/-
(キー)BSP/Ni
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等寸法A(mm)80寸法B(mm)23寸法C(mm)Φ46寸法D(mm)44.6寸法E(mm)14.8寸法F(mm)5寸法G(mm)1.5寸法H(mm)7寸法J(mm)Φ7寸法K(mm)□8寸法L(mm)32寸法N(mm)30寸法P(mm)12質量(g)350キー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応