フラッシュレバーハンドル(防水型)

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09328663 品番 THA-302J-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ハンドルを2段階引き上げるメカニズムの採用により、急激な飛出しで指を痛めることがなく、安全性が向上しました。
回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。
キーの回転は、180°です。
キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。(2点抜き)

材質/処理
(本体・ハンドル・シャフト・ローターケース)ZDC/Cr
(パッキン)エラストマー/黒色
(取付板・角穴ワッシャー・平座金・カムストッパー)SPCC/Zn
(十字穴付六角ボルト・なべ小ねじ)S/Zn
(ローター)SUS、ZDC/-、Zn
仕様
左右兼用型で簡単に組換えできます。
キーはすべて同一番号です。
シリンダーは右180度回転させることにより施錠できます。
キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。
Oリング使用の防水型です。
寸法A(mm)142 寸法A1(mm)132.5 寸法B(mm)40 寸法B1(mm)33.5 寸法C(mm)23 寸法C1(mm)114 寸法D(mm)83.5 寸法E(mm)27 寸法F(mm)18 用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等 質量(g)559 キー番号キー無し RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09328663
2021-11-24
用途:
最悪
有限会社フクナガ 様 (製造業)

発送時期ちゃんと守れよ!最悪!こちの納期全然だめじゃん!!!!

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
弊社納期は、営業日換算での出荷日となっています。
この注文の場合、15時以降の注文で、また、土日祝日を挟んでおり、3日以内に出荷されている状況で、遅れていない換算となります。
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/12/related/1

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする