フラッシュリフトハンドル

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/処理(ケース・ハンドル)ZDC/黒色(ラッチ(ロック))ZDC/黒色、Cr(ラッチカバー・キャップ)ZDC/Zn(シャフト)SUS303/-(取付板)SPCC/Zn(座金組込十字穴付なべ小ねじ)S/Zn(キー)BSP、PP/Ni、黒色 寸法D(mm)146 注文コード09328794 品番THA-449B-1K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は材質/処理・寸法Dなど19種類から選べます 他の種類を見る

キャップの組み替えによる左右兼用タイプで、ハンドルを収納すると止め金具が引き寄せられるリフト機構を採用しました。
取付面からの奥行きが浅く、スペースの有効利用が可能です。

材質/処理
(ケース・ハンドル)ZDC/黒色
(ラッチ(ロック))ZDC/黒色、Cr
(ラッチカバー・キャップ)ZDC/Zn
(シャフト)SUS303/-
(取付板)SPCC/Zn
(座金組込十字穴付なべ小ねじ)S/Zn
(キー)BSP、PP/Ni、黒色
寸法A(mm)168 寸法B(mm)105.5 寸法C(mm)19.6 寸法D(mm)146 寸法E(mm)147 用途情報盤・通信用ラック・サーバーラック等 仕様キーは施錠時・開錠時共に抜差し可能です。(2点抜き) 質量(g)404 最大適合板厚(mm)t1.2 キー番号No.449 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※座金組込十字穴付なべ小ねじは止め金具取付後、緩み止め処理を施してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09327787
2014-10-03
用途:
荷物ボックスの扉錠に使用。
アイビーワールド 様

使い勝手が良い製品です。
製品もしっかりとしており満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする