※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
止め金具
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
100
材質/処理
SUS304/バレル研磨
注文コード
09328943
品番
THA-426-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質/処理・寸法D
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
8.1
寸法C(mm)
t3
用途
各種ハンドル
質量(g)
88
材質/処理
SUS304/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応