THA-402-3 止め金具 栃木屋 09329004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THA-402-3 止め金具 栃木屋 09329004 THA-402-3 止め金具 栃木屋 09329004

止め金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)Φ11 材質/処理SPCC/Zn 注文コード09329004 品番THA-402-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180
この商品は寸法A・材質/処理・寸法Dなど32種類から選べます 他の種類を見る

プッシュイン方式のロッドホルダーと併せて使用することにより、組立工数の削減になります。

寸法A(mm)Φ11 用途配電盤・分電盤・制御盤等 適合ロッドホルダー(THA-293-3) 質量(g)111.3 板厚(mm)t3.2 材質/処理SPCC/Zn 適合ロッド径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする