THA-403-2 止め金具 栃木屋 09329022

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THA-403-2 止め金具 栃木屋 09329022 THA-403-2 止め金具 栃木屋 09329022

止め金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)Φ9 材質/処理SPCC/Zn 注文コード09329022 品番THA-403-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は寸法A・材質/処理・寸法Dなど32種類から選べます 他の種類を見る

プッシュイン方式のロッドホルダーと併せて使用することにより、組立工数の削減になります。

寸法A(mm)Φ9 用途配電盤・分電盤・制御盤等 適合ロッドホルダー(THA-293-2) 質量(g)126.7 板厚(mm)t3.2 材質/処理SPCC/Zn 適合ロッド径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする