※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
止め金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
Φ12
材質/処理
SPCC/Zn
注文コード
09329047
品番
THA-403-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
寸法A・材質/処理・寸法D
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
プッシュイン方式のロッドホルダーと併せて使用することにより、組立工数の削減になります。
寸法A(mm)
Φ12
用途
配電盤・分電盤・制御盤等
適合
ロッドホルダー(THA-293-4)
質量(g)
123.9
板厚(mm)
t3.2
材質/処理
SPCC/Zn
適合ロッド径(Φmm)
9