※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
止め金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
150
材質/処理
SPCC/Zn
寸法D(mm)
28
注文コード
09329187
品番
THA-198-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥416
販売価格(税別)
¥
378
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質/処理・寸法D
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
□8.2
寸法F(mm)
t4.5
用途
各種ハンドルとセットでご使用下さい。
質量(g)
152.8
材質/処理
SPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)
対応