※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THA-198-2 止め金具 栃木屋 09329196 THA-198-2 止め金具 栃木屋 09329196

止め金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)140 材質/処理SPCC/Zn 寸法D(mm)28 注文コード09329196 品番THA-198-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法A・材質/処理・寸法Dなど32種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)140 寸法B(mm)115 寸法C(mm)32 寸法D(mm)28 寸法E(mm)□10.2 寸法F(mm)t4.5 用途各種ハンドルとセットでご使用下さい。 質量(g)134.4 材質/処理SPCC/Zn RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする